マキタ
400ミリ生垣バリカン
ワイドタイプ
用途
生垣剪定に
質量(kg)
2.1
刃長(mm)
400
刃の種別
特殊コーティング刃
電源タイプ
AC電源式
内容量
1台
注意
※AC100V
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68387753
MUH4002
¥
19,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった