マキタ
充電式ランダムオービットポリッシャ
コードレスポリッシャー
快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
長さ(mm)
530
幅(mm)
123
質量(kg)
3.4(バッテリー含む)
高さ(mm)
134
電源(V)
直流18
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
通常:0~6800、仕上げモード:0~5200
パッド寸法(mm)
100/125/150(標準付属品は125)
内容量
1台
関連資料:
(1.4MB)
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67885598
PO500DRG
パッド125、六角棒スパナ、サイドグリップ、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF
¥
83,200
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
当日出荷
67885607
PO500DZ
パッド125、六角棒スパナ、サイドグリップ(バッテリー・充電器別売)
¥
48,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください