マキタ
充電式圧着機
圧着・圧縮・切断バランスのいいT型ボディで使いやすい
付属品
圧着コマ、圧着ヨーク、メスダイス、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)
4.7(250mm
2
ダイス/バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×85×330
圧着範囲(mm
2
)
014~250(銅線用裸圧着端子およびスリーブ)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用約27、フル約40
公称出力(W)
127
1充電当たりの作業量
14mm
2
:約500回、60mm
2
:約370、100mm
2
:約220、250mm
2
:約150
内容量
1台
関連資料:
(2.8MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67885713
TC300DRG
¥
398,300
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください