充電式ブロワ 14.4V

充電式ブロワ 14.4V - マキタ充電式ブロワ 14.4V - マキタ
(3件のレビュー)

コンパクトボディで強力吹き飛ばし

用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に長さ(mm)502幅(mm)156質量(kg)1.7(バッテリ装着時)高さ(mm)208電源(V)直流14.4集塵容量(L)約2風量(m3/min)0~3.1風速(m/s)(最大)96、(平均)79集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分内容量1台
関連資料:(1.2MB)
注意
※注文コード67885887に関しては充電器・バッテリーは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67885878UB144DRFダストバッグ、ノズル、バッテリーBL1430B、充電器DC18RFバッテリ・充電器セット
40,700
30,980
34,078(税込)
当日出荷
67885887UB144DZダストバッグ、ノズル本体のみ(バッテリ・充電器別売)
11,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 農機具のメンテナンス時
農・林・水産業

電源のない畑や、田んぼで 農機具にたまった、ごみやほこりを払うのに使っています。
大変便利ですが、電気使用のブロアに比べるとかなり風力が弱いです。
電池の持ちもかなり短い様な気がします。

1が参考にしています
2023-02-11
用途: 清掃作業
ADS

集合住宅のサイクルポートには枯れ葉やゴミが溜まりやすく掃除しにくいのですが、これがあれば楽に短時間できれいに作業できます。この他にもいろいろ使えるので清掃作業には必需品です。ただこのマキタ製品だけ欲しい方にはバッテリー、充電器が必要なのでお高いですけどね。

2が参考にしています
対象商品 : 67885887
2022-09-23
用途: 庭園、機械器具の清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

小型でもパワーは十分ですが、その分バッテリーの消耗が早く予備バッテリーは必需品です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする