曜日別特売

充電式せん定ハサミ

充電式せん定ハサミ - マキタ充電式せん定ハサミ - マキタ充電式せん定ハサミ - マキタ充電式せん定ハサミ - マキタ充電式せん定ハサミ - マキタ充電式せん定ハサミ - マキタ充電式せん定ハサミ - マキタ充電式せん定ハサミ - マキタ

硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場
トリガ連動+素早い切断+パワー
思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替
防塵・防滴「アプト」
体にぴったりフィット
手元で電源操作可能
左右から引き出せる

電源タイプ充電式機能オートパワーオフ本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×305×106(ハサミ部)最大切断径(Φmm)通常モード:25、太枝モード:33内容量1台
関連資料:(3.9MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大切断径(Φmm)
質量(kg)
セット内容
タイプ
作業量(目安)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68388399UP361DZSP通常モード:25、太枝モード:330.82ハサミ、油差しハサミ部のみ(バッテリ・充電器・ハーネス一式別売)、標準トルク1充電あたり・Φ15mm/ブドウの枝(最大切断径通常モード時):<DPG2>屋ぅ84000本
151,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
68388417UP362DPG2通常モード:25、太枝モード:330.82/3.7(ハサミ部/ハーネス部)本体、バッテリBL1860×2本、2口急速充電器DC18RD、ハーネス、ホルスタ、腕バンド、コードフック、ツールバッ、制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)、接続コード、ダイヤモンドヤスリ、油差し高トルクモデル1充電あたり・Φ15mm/ブドウの枝(最大切断径通常モード時):<DPG2>約84000本
248,400
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
68388435UP362DZ通常モード:25、太枝モード:330.82/3.7(ハサミ部/ハーネス部)本体、ハーネス、ホルスタ、腕バンド、コードフック、ツールバッグ、制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)、接続コード、ダイヤモンドヤスリ、油差し本体のみ(バッテリ・充電器別売)、高トルクモデル1充電あたり・Φ15mm/ブドウの枝(最大切断径通常モード時):<DPG2>約84000本
189,700
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
68388453UP362DZSP通常モード:25、太枝モード:330.82ハサミ、油差しハサミ部のみ(バッテリ・充電器・ハーネス一式別売)、高トルクモデル1充電あたり・Φ15mm/ブドウの枝(最大切断径通常モード時):<DPG2>約84000本
151,400
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2が参考にしています
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする