曜日別特売

充電式背負い集じん機

充電式背負い集じん機 - マキタ充電式背負い集じん機 - マキタ充電式背負い集じん機 - マキタ充電式背負い集じん機 - マキタ充電式背負い集じん機 - マキタ
(1件のレビュー)

集塵容量大幅アップ!

付属品ホース(28mm×1.5m)、フロントカフス38(ホース取付)、フロントカフス22・ホースバンド(本気取付)、紙パック(10枚+本気取付1枚)長さ(mm)297幅(mm)174質量(kg)6.7(バッテリー含む)高さ(mm)523電源(V)直流36(18+18)吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45集塵容量(L)6連続使用時間(分)パワフル:約40、標準:約75(目安/1充電当たり)※BL1860B×2本使用時最大風量(m3/min)1.8集塵機真空度(kPa)(最大)11.0運転音(dB)パワフル:66、標準:62集塵方式紙パック式商品タイプ本体内容量1台
関連資料:(1.5MB)
注意
※バッテリー・充電器・ワイヤレスユニット別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67885914VC665DZ
48,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67885914
2022-11-07
用途: パテの研磨、ドライウォールサンダーとの接続にて
リュウテック建設業・工事業

使用感はいいです。
ただ、モノタロウの配送と連絡が来ず、納期は3日と書いているのに1か月弱でした。使用予定の現場を3件使えなかった。途中連絡くらいくれよー

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。サービス改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする