リアル人工芝 クローバーターフ レギュラータイプ 10mロール巻

リアル人工芝 クローバーターフ レギュラータイプ 10mロール巻 - PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ レギュラータイプ 10mロール巻 - PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ レギュラータイプ 10mロール巻 - PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ レギュラータイプ 10mロール巻 - PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ レギュラータイプ 10mロール巻 - PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ レギュラータイプ 10mロール巻 - PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ レギュラータイプ 10mロール巻 - PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ レギュラータイプ 10mロール巻 - PAEグローバル

手触り・密度・色合い、トータルでバランスのとれた人工芝です。
計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝で上質な手触り、適度なボリューム感、自然な色合いのリアルタイプの人工芝です。
防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。
遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。
レギュラータイプは、日本で初めてリアル人工芝が発売された当時から現在までずっと愛され続けている、日本におけるリアル人工芝の 原点とも言える人工芝です。完成されたトータルバランスは時を経ても変わることなく、幅広く愛用されております。

仕様1m2あたりの芝糸の本数:302400本、遮熱性:~-4℃(従来比)長さ(mm)芝糸:30タイプレギュラータイプ材質(パッキング)ラテックス(裏面加工素材)厚さ(μm)芝糸:100~350材質(基布)PP平織+メッシュ(二層基布)幅(m)1素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン内容量1巻
注意
※芝糸の厚みに記載した数値は最大値であり、保証値ではありません。
※個人宅様・工事現場への配送は不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67880384CTR30
52,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする