リアル人工芝 クローバーターフ くつろぎタイプ 10mロール巻

リアル人工芝 クローバーターフ くつろぎタイプ 10mロール巻 - PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ くつろぎタイプ 10mロール巻 - PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ くつろぎタイプ 10mロール巻 - PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ くつろぎタイプ 10mロール巻 - PAEグローバル

彩り鮮やかな見た目・手触りにこだわった人工芝です。上質なフカフカ感で「くつろぎ」の空間をおもてなし!
計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝で、より自然な外観を重視したラインナップ。
防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。
遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。
耐静電気素材を織り込むことで、静電気の発生を抑制します。
抗菌成分を配合しているので、お子様にも安心です。
一束ごとの本数を増やすことで、満足感の高い触り心地を実現し、縮毛糸に新素材を採用し、柔らかさと耐久力をアップしました。通常の人工芝に比べ1m2あたりの芝糸の本数が約100800本増加しました!

仕様1m2あたりの芝糸の本数:336000本、遮熱性:~-6℃(従来比)長さ(mm)芝糸:40タイプくつろぎタイプ材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材)厚さ(μm)芝糸:105材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布)幅(m)1素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:特殊ポリエチレン内容量1巻
注意
※個人宅様・工事現場への配送は不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67880427CTU40
60,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする