リアル人工芝 クローバーターフ カールタイプ 10mロール巻

リアル人工芝 クローバーターフ カールタイプ 10mロール巻 - PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ カールタイプ 10mロール巻 - PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ カールタイプ 10mロール巻 - PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ カールタイプ 10mロール巻 - PAEグローバル

広場にも、通路にも、ゴルフのパター用にも使用できる高密度でフラットな万能人工芝です。
ゴルフ場のグリーンのような、きめ細やかで高密度な人工芝。
短い毛足の芝糸を採用したフラットな表面で普段の歩きをサポート。
他の毛足の長い人工芝と組み合わせることで、おしゃれな空間を 作り出すことが可能。
従来のカール系よりも芝丈が長く、足腰への負担が軽減されます。
様々なシーン・組み合わせで使用用途が広がります。
グリーンの速さが約11.7フィートで、パターの練習に最適。
防炎性能試験適合済み 。安心の防炎材料ラベル付き。

用途
家の中・家の外問わず、ゴルフのパター練習に。マットの代わりに。お子様の遊び場としても安心です。
施設内通路や商業施設、通路は勿論、商品ディスプレイの下に置いても商品を引き立てます。施設内広場でも多目的にさわやかな空間を演出します。
仕様1m2あたりの芝糸の本数:571200本長さ(mm)芝糸:13タイプカールタイプ材質(パッキング)ラテックス(裏面加工素材)厚さ(μm)芝糸:145材質(基布)PP平織+PP平織PET綿付+メッシュ(三層構造)幅(m)1素材直毛糸:ポリエチレン内容量1巻
注意
※芝糸の厚みに記載した数値は最大値であり、保証値ではありません。
※個人宅様・工事現場への配送は不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67880445CTK13
73,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする