リアル人工芝 クローバーターフ あそびタイプ 10mロール巻

リアル人工芝 クローバーターフ あそびタイプ 10mロール巻 - PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ あそびタイプ 10mロール巻 - PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ あそびタイプ 10mロール巻 - PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ あそびタイプ 10mロール巻 - PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ あそびタイプ 10mロール巻 - PAEグローバル

いつでも公園がすぐそばに、あそび回れる、摩耗に強い人工芝です。
ひし形形状にすることで起立性、耐摩耗性をパワーアップ。
強くてしなやかな人工芝。
スポーツ用人工芝と同等の420μ(ミクロン)の厚み。
固めの芝糸で快適な踏み心地。
防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。
遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。
耐静電気素材を織り込むことで、静電気の発生を抑制します。
抗菌成分を配合しているので、お子様にも安心。
透水穴を増やしたことで、従来よりも透水性がUP。

仕様1m2あたりの芝糸の本数:302400本、遮熱性:~-6℃(従来比)長さ(mm)芝糸:30タイプあそびタイプ材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材)厚さ(μm)芝糸:420材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布)幅(m)1素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン内容量1巻
注意
※芝糸の厚みに記載した数値は最大値であり、保証値ではありません。
※個人宅様・工事現場への配送は不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67880488CTA30
80,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする