曜日別特売

人工芝専用アンダーパッド ショックパッド10mロール巻

人工芝専用アンダーパッド ショックパッド10mロール巻 - PAEグローバル人工芝専用アンダーパッド ショックパッド10mロール巻 - PAEグローバル人工芝専用アンダーパッド ショックパッド10mロール巻 - PAEグローバル

まるで天然芝のような踏み心地。安全性を高める人工芝専用アンダーパッド。
人工芝の下に敷くことで下地が固いコンクリートでも天然芝のような踏み心地を再現します。
人工芝の下に敷くことで衝撃吸収性が一段と向上。転倒時の安全性をより高めます。
メーカースポーツ用人工芝に採用している実績のあるショックパッドを景観用人工芝向けに応用しましたので、安心してご使用できます。
水を吸収しない素材(ポリエチレン)を使用しているので、より衛生的です。
防炎性能試験適合済み製品
衝撃吸収性値:56%(※この数字はあくまで試験値であり実証値ではありません。試験機関/一般財団法人カケンテストセンター)

用途子どもの遊び場、屋上、ベランダ仕様防炎厚さ(mm)12タイプショックパッド長さ(m)10幅(m)1素材ポリエチレン内容量1巻
注意
※クローバーターフ推奨オプション品となります。
※但し、クローバーターフは景観用人工芝であり、スポーツ用人工芝ではありません。
※クローバーターフの上でのスポーツはお控えください。
※下地が土の際のショックパッド使用は推奨しておりません。
※個人宅様・工事現場への配送は不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67880506SP50110
37,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする