栃木屋
重荷重用双輪キャスター
双輪のため旋回性に優れたキャスターです。
旋回部に防塵シールを使用しています。
用途
産業機器等
材質(車輪)
MC ナイロン/白色
材質(本体)
SPHC/3価クロメート
金具仕上
三価クロメート
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67886009
TCA-5402TS-MCB75
400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください