栃木屋
樹脂掘込取手
SEMI 規格 S8-0218(SEC6.9.1)「指引っ張り型ハンドル(4 本指)」に適合した、小型の樹脂製掘込取手です。
取り付けを省力できるはめ込み式です。
パネル表面に出る部分を薄くしました。
用途
半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
仕様
難燃グレード:UL94V-0
材質(本体)
ABS/白色
材質(ケース)
ABS/白色
許容荷重(N[kgf])
水平:97[10]
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
44
内容量
1個
注意
※繰り返しの取り付け、取り外しはできません。
※取り付け穴のエッジ部にバリがあるような場合は、C0.3 程度の面取りを施してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67886018
THA-471-W-1.2
1.2
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
67886027
THA-471-W-1.6
1.6
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください