栃木屋
ラッチハンドル
ラッチ式の平面型ハンドルです。
扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。
樹脂製のため軽量です。
用途
住宅設備・事務機・通信機等
セット内容
本体のみ
材質
ラッチ:POM/原色、取付ねじ:S/3価クロメート
材質(ケース)
PBT/グレー
材質(ハンドル)
PBT/グレー
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.75[7.6]
材質(ピン)
C2700
材質(スプリング)
SUS304-WPB
材質(ブラケット)
SPCC/3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
57
内容量
1個
注意
※筐体側のラッチの受ける部分(本体や受け金具等)は、開閉時に接する全ての角に、R 加工を施してください。
※THA-455-Hの場合取付ねじは5mm以上挿入してください。(図中の最大ねじ深さにご注意の上、ねじの選定をしてください)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67886063
THA-455-H
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください