栃木屋
ガススプリング
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途
OA 機器・医療機械・工作機械等
表面処理(本体)
艶消塗装(黒色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
238
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度(℃)
引張強度N(kgf)
反発力(N)
反発力Fa(N)
反発力Fb(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67886149
TM-150-50-20
-20~80
4903(500)以上
196
196
±20
265
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886158
TM-150-50-30
-20~80
4903(500)以上
294
294
±30
396
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886167
TM-150-50-40
-20~80
4903(500)以上
392
392
±30
528
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886176
TM-150-70-20
-20~80
4903(500)以上
196
196
±20
253
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886185
TM-150-70-30
-20~80
4903(500)以上
294
294
±30
379
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886194
TM-150-70-40
-20~80
4903(500)以上
392
392
±30
503
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886203
TM-150-80-20
-20~80
4903(500)以上
196
196
±20
273
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886219
TM-150-80-30
-20~80
4903(500)以上
294
294
±30
407
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886228
TM-150-80-40
-20~80
4903(500)以上
392
392
±30
542
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886237
TM-150-90-20
-20~80
4903(500)以上
196
196
±20
266
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67886246
TM-150-90-30
-20~80
4903(500)以上
294
294
±30
397
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886255
TM-150-90-40
-20~80
4903(500)以上
392
392
±30
529
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886264
TM-150-100-30
-20~80
4903(500)以上
294
294
±30
411
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886273
TM-150-120-20
-20~80
4903(500)以上
196
196
±20
271
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886289
TM-150-120-30
-20~80
4903(500)以上
294
294
±30
405
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886298
TM-150-120-40
-20~80
4903(500)以上
392
392
±30
538
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886307
TM-150-130-20
-20~80
4903(500)以上
196
196
±20
270
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886316
TM-150-130-30
-20~80
4903(500)以上
294
294
±30
403
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886325
TM-150-130-40
-20~80
4903(500)以上
392
392
±30
536
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886334
TM-150-150-30
-20~80
4903(500)以上
294
294
±30
402
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886343
TM-150-180-20
-20~80
4903(500)以上
196
196
±20
271
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886359
TM-150-180-30
-20~80
4903(500)以上
294
294
±30
405
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886368
TM-150-180-40
-20~80
4903(500)以上
392
392
±30
539
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886377
TM-150-200-30
-20~80
4903(500)以上
294
294
±30
401
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886386
TM-150-250-20
-20~80
4903(500)以上
196
196
±20
302
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886395
TM-150-250-30
-20~80
4903(500)以上
294
294
±30
451
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886404
TM-150-250-40
-20~80
4903(500)以上
392
392
±30
600
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886413
TM-150-300-20
-20~80
4903(500)以上
196
196
±20
326
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886429
TM-150-300-30
-20~80
4903(500)以上
294
294
±30
486
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886438
TM-150-300-40
-20~60
4903(500)以上
392
392
±30
647
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886447
TM-150-350-20
-20~80
4903(500)以上
196
196
±20
350
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886456
TM-150-350-30
-20~80
4903(500)以上
294
294
±30
522
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886465
TM-151-50-50
-20~80
4903(500)以上
490
490
±30
609
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886474
TM-151-50-60
-20~80
4903(500)以上
588
588
±30
731
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886483
TM-151-50-70
-20~80
4903(500)以上
686
686
±30
851
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886499
TM-151-70-50
-20~80
4903(500)以上
490
490
±30
621
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886508
TM-151-70-60
-20~80
4903(500)以上
588
588
±30
744
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886517
TM-151-70-70
-20~80
4903(500)以上
686
686
±30
868
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886526
TM-151-80-50
-20~80
4903(500)以上
490
490
±30
648
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886535
TM-151-80-60
-20~80
4903(500)以上
588
588
±30
778
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886544
TM-151-80-70
-20~80
4903(500)以上
686
686
±30
906
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886553
TM-151-90-50
-20~80
4903(500)以上
490
490
±30
644
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886569
TM-151-90-60
-20~80
4903(500)以上
588
588
±30
773
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886578
TM-151-90-70
-20~80
4903(500)以上
686
686
±30
901
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886587
TM-151-100-50
-20~80
4903(500)以上
490
490
±30
657
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886596
TM-151-100-60
-20~80
4903(500)以上
588
588
±30
787
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886605
TM-151-100-70
-20~80
4903(500)以上
686
686
±30
918
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886614
TM-151-120-50
-20~80
4903(500)以上
490
490
±30
662
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886623
TM-151-120-60
-20~80
4903(500)以上
588
588
±30
794
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886639
TM-151-120-70
-20~80
4903(500)以上
686
686
±30
926
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ