エーモン
OGC コンパクトインバーター
AC100V×1口、USB2.4A×2口のインバーター
樹脂製で軽量、コンパクトなサイズ
6種類の保護回路を搭載
消費電力12Wまでの家電製品が使える
セット内容
コンパクトインバーター本体1個、アクセサリープラグコード(管ヒューズ15A内蔵)1本
サイズ
本体サイズ:約109×68×25mm、コードの長さ:約1m(プラグ部分含まない)
質量(g)
約225g
周波数(Hz)
55Hz±5Hz
定格電圧(V)
入力:DC12V(動作電圧9~16V)・出力:AC100V×1口/USB Type-A(2.4A)×2口(合計4.8A)
定格出力
120W
使用可能温度範囲
0~40度
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68601409
8626
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください