曜日別特売

ターミナル&ツールセット(検電テスター付)

ターミナル&ツールセット(検電テスター付) - エーモンターミナル&ツールセット(検電テスター付) - エーモン
(1件のレビュー)

配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。
確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。
細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。
小さな端子が取り出し易い底面R形状。
収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。

セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個目盛20cm(目安)内容量1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686014543363
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68601454
2022-06-10
用途: 電装品の取付
丸八商工株式会社

この価格で充実した商品でしたgoodです。 趣味の範囲ならこれでOK

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする