OGC ハンディライト

OGC ハンディライト - エーモンOGC ハンディライト - エーモンOGC ハンディライト - エーモンOGC ハンディライト - エーモンOGC ハンディライト - エーモンOGC ハンディライト - エーモンOGC ハンディライト - エーモン

超高輝度LED搭載で約200m先まで明るく照らす
明るさ・フォーカスの無段階調整調光機能付
小型・軽量で持ち運びに便利
丈夫で重厚感のあるアルミ製ボディ
高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる
モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属
金属面への取り付けに便利なマグネット、紛失・落下を防ぐストラップ付

セット内容ライト本体(底部磁石付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個サイズ本体サイズ:約Φ34×H147(最小)~160(最大)mm光源高輝度LED白色充電時間3~4時間使用可能温度範囲0~40度連続点灯時間100%(約4時間)/50%(約8時間)/20%(約18時間)/フラッシュ(約3時間半)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:3.7V/2200mAh防水性IPX2相当内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686015768621
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

8621 OGC ハンディーライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする