曜日別特売

ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

脚部がハの字型で安定感抜群の脚デザインです。天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は意匠性の高いABS樹脂エッジ巻です。脚部は堅牢なスチール製。

用途会議室 応接室 重役室仕様組立式高さ(mm)720タイプスタンダードタイプパイプ径(Φmm)脚部:60.5材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻天板厚さ(mm)30材質(脚部)支柱:スチールパイプ、ベース:スチールプレス成型品、焼付塗装、アジャスター付グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68461856USV-S2412B-DWダークウッドシルバー2400×1200×720ボート型
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68461874USV-S2412B-WNウォールナットシルバー2400×1200×720ボート型
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68461899USV-S2412B-LOライトオークシルバー2400×1200×720ボート型
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68461917USV-S2412B-OWオフホワイトシルバー2400×1200×720ボート型
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68461935USV-S2812B-DWダークウッドシルバー2800×1200×720ボート型
オープン
239,800
263,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68461953USV-S2812B-WNウォールナットシルバー2800×1200×720ボート型
オープン
239,800
263,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68461978USV-S2812B-LOライトオークシルバー2800×1200×720ボート型
オープン
239,800
263,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68461996USV-S2812B-OWオフホワイトシルバー2800×1200×720ボート型
オープン
239,800
263,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462014USV-S3212B-DWダークウッドシルバー3200×1200×720ボート型
オープン
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462039USV-S3212B-WNウォールナットシルバー3200×1200×720ボート型
オープン
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462057USV-S3212B-LOライトオークシルバー3200×1200×720ボート型
オープン
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462075USV-S3212B-OWオフホワイトシルバー3200×1200×720ボート型
オープン
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462093USV-S3612B-DWダークウッドシルバー3600×1200×720ボート型
オープン
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462118USV-S3612B-WNウォールナットシルバー3600×1200×720ボート型
オープン
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462136USV-S3612B-LOライトオークシルバー3600×1200×720ボート型
オープン
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462154USV-S3612B-OWオフホワイトシルバー3600×1200×720ボート型
オープン
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462179USV-S4012B-DWダークウッドシルバー4000×1200×720ボート型
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462197USV-S4012B-WNウォールナットシルバー4000×1200×720ボート型
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462215USV-S4012B-LOライトオークシルバー4000×1200×720ボート型
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462233USV-S4012B-OWオフホワイトシルバー4000×1200×720ボート型
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462258USV-S4812B-DWダークウッドシルバー4800×1200×720ボート型
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462276USV-S4812B-WNウォールナットシルバー4800×1200×720ボート型
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462294USV-S4812B-LOライトオークシルバー4800×1200×720ボート型
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462319USV-S4812B-OWオフホワイトシルバー4800×1200×720ボート型
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462337USV-S4014B-DWダークウッドシルバー4000×1400×720ボート型
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462355USV-S4014B-WNウォールナットシルバー4000×1400×720ボート型
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462373USV-S4014B-LOライトオークシルバー4000×1400×720ボート型
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462398USV-S4014B-OWオフホワイトシルバー4000×1400×720ボート型
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462416USV-S4814B-DWダークウッドシルバー4800×1400×720ボート型
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462434USV-S4814B-WNウォールナットシルバー4800×1400×720ボート型
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462459USV-S4814B-LOライトオークシルバー4800×1400×720ボート型
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68462477USV-S4814B-OWオフホワイトシルバー4800×1400×720ボート型
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68463238USV-B2412B-DWダークウッドブラック2400×1200×720ボート型
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68463256USV-B2412B-WNウォールナットブラック2400×1200×720ボート型
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68463274USV-B2412B-LOライトオークブラック2400×1200×720ボート型
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68463299USV-B2412B-OWオフホワイトブラック2400×1200×720ボート型
オープン
169,800
186,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68463317USV-B2812B-DWダークウッドブラック2800×1200×720ボート型
オープン
239,800
263,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68463335USV-B2812B-WNウォールナットブラック2800×1200×720ボート型
オープン
239,800
263,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68463353USV-B2812B-LOライトオークブラック2800×1200×720ボート型
オープン
239,800
263,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68463378USV-B2812B-OWオフホワイトブラック2800×1200×720ボート型
オープン
239,800
263,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68463396USV-B3212B-DWダークウッドブラック3200×1200×720ボート型
オープン
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68463414USV-B3212B-WNウォールナットブラック3200×1200×720ボート型
オープン
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68463439USV-B3212B-LOライトオークブラック3200×1200×720ボート型
オープン
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68463457USV-B3212B-OWオフホワイトブラック3200×1200×720ボート型
オープン
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68463475USV-B3612B-DWダークウッドブラック3600×1200×720ボート型
オープン
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68463493USV-B3612B-WNウォールナットブラック3600×1200×720ボート型
オープン
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68463518USV-B3612B-LOライトオークブラック3600×1200×720ボート型
オープン
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68463536USV-B3612B-OWオフホワイトブラック3600×1200×720ボート型
オープン
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68463554USV-B4012B-DWダークウッドブラック4000×1200×720ボート型
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68463579USV-B4012B-WNウォールナットブラック4000×1200×720ボート型
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする