曜日別特売

ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

床からの配線をすっきりと収納できる脱着式のケーブルガイド付きです。
カバーを外し、電源タップやケーブル等を収納できるワイヤリングBOX付
天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は意匠性の高いABS樹脂エッジ巻です。
脚部は堅牢なスチール製

用途会議室 応接室 重役室仕様組立式寸法(mm)支柱:85×46、ベース:60×30高さ(mm)720タイプワイヤリングBOXタイプ材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻天板厚さ(mm)30材質(脚部)支柱:アルミ押出材/アルマイト仕上、ベース:スチールパイプ/焼付塗装(アジャスター付)グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68516395PRL-2110W-DWダークウッド2100×1000×720
オープン
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68516413PRL-2110W-WNウォールナット2100×1000×720
オープン
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68516438PRL-2110W-PLペールウッド2100×1000×720
オープン
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68516456PRL-2110W-OWオフホワイト2100×1000×720
オープン
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68516474PRL-2412W-DWダークウッド2400×1200×720
オープン
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68516499PRL-2412W-WNウォールナット2400×1200×720
オープン
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68516517PRL-2412W-PLペールウッド2400×1200×720
オープン
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68516535PRL-2412W-OWオフホワイト2400×1200×720
オープン
219,800
241,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68516553PRL-3212W-DWダークウッド3200×1200×720
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68516578PRL-3212W-WNウォールナット3200×1200×720
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68516596PRL-3212W-PLペールウッド3200×1200×720
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68516614PRL-3212W-OWオフホワイト3200×1200×720
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68516639PRL-4012W-DWダークウッド4000×1200×720
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68516657PRL-4012W-WNウォールナット4000×1200×720
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68516675PRL-4012W-PLペールウッド4000×1200×720
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68516693PRL-4012W-OWオフホワイト4000×1200×720
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする