ミヤナガ
ミストダイヤ用 ワンタッチシャンク No1
用途
Φ4.0~12.5用
仕様
水量調整バルブ
幅(mm)
110
全長(mm)
187
質量(g)
332
チャック寸法(mm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68599747
DMSK1AN
¥
39,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください