段ボールカート

段ボールカート - 矢崎化工段ボールカート - 矢崎化工段ボールカート - 矢崎化工段ボールカート - 矢崎化工段ボールカート - 矢崎化工段ボールカート - 矢崎化工段ボールカート - 矢崎化工段ボールカート - 矢崎化工

工場内の段ボールの保管・管理に使用できるイレクター製段ボールカートです。
梱包・出荷ラインでの段ボールの取扱い作業が軽減されます。
別売りのイレクターパイプ(H-300 S)、メタルジョイント(HJ-1 S)とゴムインナー Sを使用して、簡単に段ボールの仕切りを取り付ける事ができます。
台車の側面(左・右)同士をイレクターパイプで繋いで組立てます(接着箇所14ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。

用途工場内の段ボールの保管・管理用に。梱包・出荷ラインでの段ボールのピッキング用に。材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:スチール(車輪ゴム)材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×2、固定×2)RoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)内容量1台
注意
※お客様組立商品。仕切りパイプ、ジョイントは別売。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
キャスター径(Φmm)
荷台寸法(奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68601673幅600タイプ約8ブルー60050(2輪ストッパー)640
オープン
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68601689幅600タイプ約8ブラック60050(2輪ストッパー)640
オープン
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68601698幅900タイプ約10ブルー90065(2輪ストッパー)660
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68601707幅900タイプ約10ブラック90065(2輪ストッパー)660
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

段ボールカート幅900タイプ 組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする