L型カッター+セルフロックエボ25×5.5m マルチパック

L型カッター+セルフロックエボ25×5.5m マルチパック - KOMELON

コンベックスとカッターの便利なセット/【コンベックス】測定に便利な両面目盛、引き出したら止まるオートストップ 、押せば引き込む、離せば止まる安全設計、握りやすく、衝撃に強いラバーグリップ 、摩耗に強いナイロンコートテープ【カッター】L型

仕様コンベックス:25mm幅×5.5mテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様両面目盛種別両面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68603457-
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする