ニシキ工業
ミーティングテーブル
奥行寸法が750mmのワイド設計で、対面座りでも使用できます。
天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。
脚部は堅牢なスチール製で折畳可能です。
用途
会議室/食堂/待合室/工場/事務所
仕様
アジャスター付/棚付
材質
天板/表面材:メラミン化粧板、脚部:スチールパイプ(26角)焼付塗装
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
28
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
エッジ形状
共巻
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68818095
KT-S1875T-LB
ライトバーチ
1800×750×700
20.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818104
KT-S1875T-IV
アイボリー
1800×750×700
20.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818113
KT-S1875T-NG
ニューグレー
1800×750×700
20.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818129
KT-S1875T-TK
チーク
1800×750×700
20.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818138
KT-S1875T-RO
ローズ
1800×750×700
20.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818147
KT-D1875T-LB
ライトバーチ
1800×750×700
20.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818156
KT-D1875T-IV
アイボリー
1800×750×700
20.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818165
KT-D1875T-NG
ニューグレー
1800×750×700
20.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818174
KT-D1875T-TK
チーク
1800×750×700
20.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818199
KT-D1875T-RO
ローズ
1800×750×700
20.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。