ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

長さ寸法が1200mmのコンパクト設計で、狭い場所でも使用できます。
天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。
脚部は堅牢なスチール製で折畳可能です。

用途会議室/応接室/重役室仕様アジャスター付材質天板/表面材:メラミン化粧板、脚部:スチールパイプ(26角)焼付塗装幅(mm)1200厚さ(mm)28高さ(mm)700エッジ形状共巻グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
全32種類を絞り込む
質量(kg)
奥行(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68818479KT-S1245T-IVアイボリー1200×450×70011450
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818488KT-S1245T-NGニューグレー1200×450×70011450
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818497KT-S1245T-TKチーク1200×450×70011450
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818506KT-S1245T-ROローズ1200×450×70011450
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818524KT-D1245T-IVアイボリー1200×450×70011450
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818549KT-D1245T-NGニューグレー1200×450×70011450
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818567KT-D1245T-TKチーク1200×450×70011450
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818585KT-D1245T-ROローズ1200×450×70011450
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818603KT-S1245TN-IVアイボリー1200×450×7009.9450
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818628KT-S1245TN-NGニューグレー1200×450×7009.9450
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818646KT-S1245TN-TKチーク1200×450×7009.9450
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818664KT-S1245TN-ROローズ1200×450×7009.9450
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818689KT-D1245TN-IVアイボリー1200×450×7009.9450
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818707KT-D1245TN-NGニューグレー1200×450×7009.9450
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818725KT-D1245TN-TKチーク1200×450×7009.9450
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818743KT-D1245TN-ROローズ1200×450×7009.9450
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818768KT-S1260T-IVアイボリー1200×600×70013.3600
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818786KT-S1260T-NGニューグレー1200×600×70013.3600
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818804KT-S1260T-TKチーク1200×600×70013.3600
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818829KT-S1260T-ROローズ1200×600×70013.3600
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818847KT-D1260T-IVアイボリー1200×600×70013.3600
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818865KT-D1260T-NGニューグレー1200×600×70013.3600
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68818996KT-D1260T-TKチーク1200×600×70013.3600
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68819005KT-D1260T-ROローズ1200×600×70013.3600
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68819039KT-S1260TN-IVアイボリー1200×600×70012.1600
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68819057KT-S1260TN-NGニューグレー1200×600×70012.1600
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68819075KT-S1260TN-TKチーク1200×600×70012.1600
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68819093KT-S1260TN-ROローズ1200×600×70012.1600
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68819118KT-D1260TN-IVアイボリー1200×600×70012.1600
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68819136KT-D1260TN-NGニューグレー1200×600×70012.1600
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68819154KT-D1260TN-TKチーク1200×600×70012.1600
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68819179KT-D1260TN-ROローズ1200×600×70012.1600
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする