曜日別特売

ミーティングテーブル

ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業ミーティングテーブル - ニシキ工業

天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。
脚部は堅牢なスチール製で折畳可能です。

用途会議室/食堂/待合室/工場/事務所仕様完成品、アジャスター付材質棚:スチールパイプ厚さ(mm)28高さ(mm)700キャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板天板厚さ(mm)28材質(脚部)スチールパイプ(□26)焼付塗装エッジ形状共巻グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
全40種類を絞り込む
質量(kg)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68820159KT-S1545TN-LBライトバーチ1500×450×70010.2シルバー
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820177KT-S1545TN-IVアイボリー1500×450×70010.2シルバー
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820195KT-S1545TN-NGニューグレー1500×450×70010.2シルバー
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820213KT-S1545TN-TKチーク1500×450×70010.2シルバー
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820238KT-S1545TN-ROローズ1500×450×70010.2シルバー
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820256KT-D1545TN-LBライトバーチ1500×450×70010.2ダークグレー
オープン
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820274KT-D1545TN-IVアイボリー1500×450×70010.2ダークグレー
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820299KT-D1545TN-NGニューグレー1500×450×70010.2ダークグレー
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820317KT-D1545TN-TKチーク1500×450×70010.2ダークグレー
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820335KT-D1545TN-ROローズ1500×450×70010.2ダークグレー
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820353KT-S1560TN-LBライトバーチ1500×600×70014.3シルバー
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820378KT-S1560TN-IVアイボリー1500×600×70014.3シルバー
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820396KT-S1560TN-NGニューグレー1500×600×70014.3シルバー
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820414KT-S1560TN-TKチーク1500×600×70014.3シルバー
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820423KT-S1560TN-ROローズ1500×600×70014.3シルバー
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820439KT-D1560TN-LBライトバーチ1500×600×70014.3ダークグレー
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820448KT-D1560TN-IVアイボリー1500×600×70014.3ダークグレー
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820457KT-D1560TN-NGニューグレー1500×600×70014.3ダークグレー
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820466KT-D1560TN-TKチーク1500×600×70014.3ダークグレー
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820475KT-D1560TN-ROローズ1500×600×70014.3ダークグレー
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820484KT-S1845TN-LBライトバーチ1800×450×70011.6シルバー
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820493KT-S1845TN-IVアイボリー1800×450×70011.6シルバー
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820518KT-S1845TN-NGニューグレー1800×450×70011.6シルバー
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820536KT-S1845TN-TKチーク1800×450×70011.6シルバー
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820554KT-S1845TN-ROローズ1800×450×70011.6シルバー
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820588KT-D1845TN-LBライトバーチ1800×450×70011.6ダークグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820606KT-D1845TN-IVアイボリー1800×450×70011.6ダークグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820624KT-D1845TN-NGニューグレー1800×450×70011.6ダークグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820649KT-D1845TN-TKチーク1800×450×70011.6ダークグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820667KT-D1845TN-ROローズ1800×450×70011.6ダークグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820685KT-S1860TN-LBライトバーチ1800×600×70014.4シルバー
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820703KT-S1860TN-IVアイボリー1800×600×70014.4シルバー
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820728KT-S1860TN-NGニューグレー1800×600×70014.4シルバー
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820746KT-S1860TN-TKチーク1800×600×70014.4シルバー
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820764KT-S1860TN-ROローズ1800×600×70014.4シルバー
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820798KT-D1860TN-LBライトバーチ1800×600×70014.4ダークグレー
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820816KT-D1860TN-IVアイボリー1800×600×70014.4ダークグレー
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820834KT-D1860TN-NGニューグレー1800×600×70014.4ダークグレー
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820859KT-D1860TN-TKチーク1800×600×70014.4ダークグレー
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68820877KT-D1860TN-ROローズ1800×600×70014.4ダークグレー
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする