ニシキ工業
ミーティングテーブル
長さ寸法が1200mmのコンパクト設計で、狭い場所でも使用できます。
天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。
脚部は堅牢なスチール製で折畳可能です。
用途
会議室/食堂/待合室/工場/事務所
仕様
アジャスター付/棚付
材質
天板/表面材:メラミン化粧板、脚部:スチールパイプ(26角)焼付塗装
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
28
高さ(mm)
700
エッジ形状
ソフトエッジ巻
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
全20種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
チーク
ニューグレー
ライトバーチ
ローズ
質量(kg)
13
14
奥行(mm)
450
600
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68917513
KT-S1245S-LB
ライトバーチ
1200×450×700
13
450
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68917538
KT-S1245S-IV
アイボリー
1200×450×700
13
450
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68917556
KT-S1245S-NG
ニューグレー
1200×450×700
13
450
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68917574
KT-S1245S-TK
チーク
1200×450×700
13
450
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68917599
KT-S1245S-RO
ローズ
1200×450×700
13
450
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68917617
KT-D1245S-LB
ライトバーチ
1200×450×700
13
450
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68917635
KT-D1245S-IV
アイボリー
1200×450×700
13
450
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68917653
KT-D1245S-NG
ニューグレー
1200×450×700
13
450
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68917678
KT-D1245S-TK
チーク
1200×450×700
13
450
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68917696
KT-D1245S-RO
ローズ
1200×450×700
13
450
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68917714
KT-S1260S-LB
ライトバーチ
1200×600×700
14
600
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68917739
KT-S1260S-IV
アイボリー
1200×600×700
14
600
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68917757
KT-S1260S-NG
ニューグレー
1200×600×700
14
600
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68917775
KT-S1260S-TK
チーク
1200×600×700
14
600
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68917793
KT-S1260S-RO
ローズ
1200×600×700
14
600
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68917827
KT-D1260S-LB
ライトバーチ
1200×600×700
14
600
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68917845
KT-D1260S-IV
アイボリー
1200×600×700
14
600
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68917863
KT-D1260S-NG
ニューグレー
1200×600×700
14
600
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68917888
KT-D1260S-TK
チーク
1200×600×700
14
600
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68917906
KT-D1260S-RO
ローズ
1200×600×700
14
600
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。