JET INOUE(ジェットイノウエ)
GX-101AHD接続分配ケーブル
GX-101AHDカメラ専用タイプのセパレート式ドライブレコーダー。
後続車とのトラブル(あおり運転)回避に。
駐車・停車中の荷降ろし作業の録画に。
仕様
適合レコーダー:YM-201
長さ(m)
配線:約250
適合カメラ
GX-101AHD
内容量
1セット
注意
※YM-201スマートレコーダーに広角カメラGX-101を設置する際のケーブルです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69405553
592779
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
YM-201 デモ動画
参考になった