曜日別特売

ソフトリングスーファ方眼

ソフトリングスーファ方眼 - コクヨソフトリングスーファ方眼 - コクヨソフトリングスーファ方眼 - コクヨソフトリングスーファ方眼 - コクヨソフトリングスーファ方眼 - コクヨソフトリングスーファ方眼 - コクヨソフトリングスーファ方眼 - コクヨソフトリングスーファ方眼 - コクヨ

シンプルながらもスマートさと程よいリラックス感のある、 ON/OFF問わずに使えるノートです。
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
ノートの枚数はたっぷり書ける80枚です。
必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。
罫線は4mm方眼罫で色はやさしく親しみを感じるウォームグレーです。
表紙は持ち運びに適したPP製でゴムバンド付き、上部にペンのクリップ部分を引っ掛けられる切り欠きのあるデザインになっています。
便利なPP製のポケット付き。

仕様変形材質ポケット:PP枚数80枚方眼罫罫幅(mm)4材質(表紙)PP内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69358985ス-SV738S4-DM219×184×10A5
890
829
912(税込)
当日出荷
69359019ス-SV738S4-G219×184×10A5
890
829
912(税込)
翌日出荷
69359037ス-SV738S4-LB219×184×10A5
890
829
912(税込)
翌日出荷
69359055ス-SV738S4-P219×184×10A5
890
829
912(税込)
翌日出荷
69359073ス-SV738S4-Y219×184×10A5
890
829
912(税込)
翌日出荷
69359098ス-SV748S4-DM190×165×10B6
760
679
747(税込)
翌日出荷
69359116ス-SV748S4-G190×165×10B6
760
679
747(税込)
翌日出荷
69359134ス-SV748S4-LB190×165×10B6
760
679
747(税込)
翌日出荷
69359159ス-SV748S4-P190×165×10B6
760
679
747(税込)
翌日出荷
69359177ス-SV748S4-Y190×165×10B6
760
679
747(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする