ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR

ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR - 廣杉計器
形状丸型材質(本体)ジュラコン(R)(POM)ねじ径M2(0.4)外径(Φmm)4熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)乳白色UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69405614AR-20033
1,698
1,868(税込)
当日出荷
69405623AR-2003.53.5
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405639AR-20044
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405648AR-2004.54.5
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
69405657AR-20055
1,698
1,868(税込)
当日出荷
69405666AR-2005.55.5
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405675AR-20066
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
69405684AR-2006.56.5
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405693AR-20077
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
69405709AR-2007.57.5
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405718AR-20088
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405727AR-2008.58.5
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405736AR-20099
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405745AR-2009.59.5
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
69405754AR-201010
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする