廣杉計器
黄銅 スペーサー(六角)/ASB-MBE
仕様
カドミウム含有量75ppm未満・メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部に黒色焼き付け処理が一部付着します)
形状
六角型
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
ねじ径
M4(0.7)
二面幅(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69411677
ASB-405MBE
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411686
ASB-406MBE
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411695
ASB-407MBE
7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411704
ASB-408MBE
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411713
ASB-409MBE
9
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411729
ASB-410MBE
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411738
ASB-411MBE
11
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411747
ASB-412MBE
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411756
ASB-413MBE
13
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411765
ASB-414MBE
14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411774
ASB-415MBE
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411783
ASB-416MBE
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411799
ASB-417MBE
17
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411808
ASB-418MBE
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411817
ASB-419MBE
19
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411826
ASB-420MBE
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411835
ASB-421MBE
21
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411844
ASB-422MBE
22
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411853
ASB-423MBE
23
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411869
ASB-424MBE
24
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411878
ASB-425MBE
25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411887
ASB-426MBE
26
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411896
ASB-427MBE
27
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411905
ASB-428MBE
28
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411914
ASB-429MBE
29
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411923
ASB-430MBE
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411939
ASB-435MBE
35
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411948
ASB-440MBE
40
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411957
ASB-445MBE
45
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411966
ASB-450MBE
50
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411975
ASB-455MBE
55
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411984
ASB-460MBE
60
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69411993
ASB-465MBE
65
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412009
ASB-470MBE
70
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412018
ASB-475MBE
75
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412027
ASB-480MBE
80
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412036
ASB-485MBE
85
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412045
ASB-490MBE
90
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412054
ASB-495MBE
95
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412063
ASB-4100MBE
100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412079
ASB-4110MBE
110
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412088
ASB-4120MBE
120
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412097
ASB-4130MBE
130
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412106
ASB-4140MBE
140
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69412115
ASB-4150MBE
150
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください