廣杉計器
アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/ASL-E
仕様
鉛含有量10ppm以下
形状
六角型
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径
M5(0.8)
二面幅(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
酸洗
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69413524
ASL-508E
8
¥
839
¥
923
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413533
ASL-510E
10
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413549
ASL-512E
12
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413558
ASL-515E
15
¥
979
¥
1,077
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413567
ASL-518E
18
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413576
ASL-520E
20
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413585
ASL-525E
25
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413594
ASL-530E
30
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413603
ASL-535E
35
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413619
ASL-540E
40
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413628
ASL-545E
45
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413637
ASL-550E
50
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413646
ASL-555E
55
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413655
ASL-560E
60
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413664
ASL-565E
65
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413673
ASL-570E
70
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413689
ASL-575E
75
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413698
ASL-580E
80
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413707
ASL-585E
85
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413716
ASL-590E
90
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413725
ASL-595E
95
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413734
ASL-5100E
100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413743
ASL-5110E
110
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413759
ASL-5120E
120
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413768
ASL-5125E
125
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413777
ASL-5130E
130
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413786
ASL-5140E
140
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69413795
ASL-5150E
150
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください