廣杉計器
黄銅 ブッシュ(切削品)/B0000-0000T
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
材質(本体)
黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
ニッケルメッキ(Ni)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
205
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
フランジ径(Φmm)
フランジ高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69415624
B4050-9105T
1.5
4
5
9
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415633
B4050-9110T
2
4
5
9
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415649
B4050-9125T
3.5
4
5
9
1
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415658
B4050-9505T
2
4
5
9
1.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415667
B4050-9510T
2.5
4
5
9
1.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415676
B4050-9515T
3
4
5
9
1.5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415685
B4060-0110T
2
4
6
10
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415694
B4060-0120T
3
4
6
10
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415703
B4060-0130T
4
4
6
10
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415719
B4060-0140T
5
4
6
10
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415728
B4250-7105T
1.5
4.2
5
7
1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415737
B4250-7110T
2
4.2
5
7
1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415746
B4250-7115T
2.5
4.2
5
7
1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415755
B4250-7120T
3
4.2
5
7
1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415764
B4250-7130T
4
4.2
5
7
1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415773
B4250-9105T
1.5
4.2
5
9
1
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415789
B4250-9110T
2
4.2
5
9
1
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415798
B4250-9115T
2.5
4.2
5
9
1
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415807
B4250-9125T
3.5
4.2
5
9
1
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415816
B4250-9140T
5
4.2
5
9
1
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415825
B4250-9150T
6
4.2
5
9
1
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415834
B4552-9530T
4.5
4.5
5.2
9
1.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415843
B4552-9540T
5.5
4.5
5.2
9
1.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415859
B4552-9550T
6.5
4.5
5.2
9
1.5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415868
B5060-0105T
1.5
5
6
10
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415877
B5060-0110T
2
5
6
10
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415886
B5060-0115T
2.5
5
6
10
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415895
B5060-0125T
3.5
5
6
10
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415904
B5060-0130T
4
5
6
10
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415913
B5060-0140T
5.5
5
6
10
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415929
B5060-0150T
6
5
6
10
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415938
B5060-0510T
2.5
5
6
10
1.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415947
B5060-0515T
3
5
6
10
1.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415956
B5060-0520T
3.5
5
6
10
1.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415965
B5060-0530T
4.5
5
6
10
1.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415974
B5060-0540T
5.5
5
6
10
1.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415983
B5060-0550T
6.5
5
6
10
1.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69415999
B5060-2105T
1.5
5
6
12
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69416008
B5060-2110T
2
5
6
12
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69416017
B5060-2115T
2.5
5
6
12
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69416026
B5060-2120T
3
5
6
12
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69416035
B5060-2130T
4
5
6
12
1
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69416044
B5060-2150T
6
5
6
12
1
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69416069
B5080-2110T
2
5
8
12
1
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69416078
B5080-2120T
3
5
8
12
1
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69416087
B5080-2130T
4
5
8
12
1
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69416096
B5080-2140T
5
5
8
12
1
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69416105
B5080-2150T
6
5
8
12
1
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69416114
B5080-2160T
7
5
8
12
1
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69416123
B5260-8105T
1.5
5.2
6
8
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ