廣杉計器
ピーク スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BRPE-PEW
形状
丸型
材質(本体)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
熱変形温度(℃)
(1.82Mpa)152
色(本体)
うす茶
UL規格
UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(オネジ)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69424103
BRPE-316.5PEW
22.5
16.5
M3(0.5)
6
6
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424119
BRPE-317PEW
23
17
M3(0.5)
6
6
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424128
BRPE-317.5PEW
23.5
17.5
M3(0.5)
6
6
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424137
BRPE-318PEW
24
18
M3(0.5)
6
6
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424146
BRPE-319PEW
25
19
M3(0.5)
6
6
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424155
BRPE-320PEW
26
20
M3(0.5)
6
6
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424164
BRPE-321PEW
27
21
M3(0.5)
6
6
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424173
BRPE-322PEW
28
22
M3(0.5)
6
6
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424189
BRPE-323PEW
29
23
M3(0.5)
6
6
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424198
BRPE-324PEW
30
24
M3(0.5)
6
6
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424207
BRPE-325PEW
31
25
M3(0.5)
6
6
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424216
BRPE-326PEW
32
26
M3(0.5)
6
6
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424225
BRPE-327PEW
33
27
M3(0.5)
6
6
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424234
BRPE-328PEW
34
28
M3(0.5)
6
6
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424243
BRPE-329PEW
35
29
M3(0.5)
6
6
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424259
BRPE-330PEW
36
30
M3(0.5)
6
6
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424268
BRPE-408PEW
16
8
M4(0.7)
8
7
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424277
BRPE-409PEW
17
9
M4(0.7)
8
7
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424286
BRPE-410PEW
18
10
M4(0.7)
8
7
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424295
BRPE-411PEW
19
11
M4(0.7)
8
7
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424304
BRPE-412PEW
20
12
M4(0.7)
8
7
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424313
BRPE-413PEW
21
13
M4(0.7)
8
7
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424329
BRPE-414PEW
22
14
M4(0.7)
8
7
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424338
BRPE-415PEW
23
15
M4(0.7)
8
7
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424347
BRPE-416PEW
24
16
M4(0.7)
8
7
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424356
BRPE-417PEW
25
17
M4(0.7)
8
7
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424365
BRPE-418PEW
26
18
M4(0.7)
8
7
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424374
BRPE-419PEW
27
19
M4(0.7)
8
7
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424383
BRPE-420PEW
28
20
M4(0.7)
8
7
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424399
BRPE-421PEW
29
21
M4(0.7)
8
7
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424408
BRPE-422PEW
30
22
M4(0.7)
8
7
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424417
BRPE-423PEW
31
23
M4(0.7)
8
7
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424426
BRPE-424PEW
32
24
M4(0.7)
8
7
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424435
BRPE-425PEW
33
25
M4(0.7)
8
7
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424444
BRPE-426PEW
34
26
M4(0.7)
8
7
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424453
BRPE-427PEW
35
27
M4(0.7)
8
7
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424469
BRPE-428PEW
36
28
M4(0.7)
8
7
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424478
BRPE-429PEW
37
29
M4(0.7)
8
7
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424487
BRPE-430PEW
38
30
M4(0.7)
8
7
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424496
BRPE-435PEW
43
35
M4(0.7)
8
7
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69423988
BRPE-308PEW
14
8
M3(0.5)
6
6
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69423997
BRPE-308.5PEW
14.5
8.5
M3(0.5)
6
6
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424006
BRPE-309PEW
15
9
M3(0.5)
6
6
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424015
BRPE-309.5PEW
15.5
9.5
M3(0.5)
6
6
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424024
BRPE-310PEW
16
10
M3(0.5)
6
6
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424033
BRPE-311PEW
17
11
M3(0.5)
6
6
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424049
BRPE-312PEW
18
12
M3(0.5)
6
6
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424058
BRPE-312.5PEW
18.5
12.5
M3(0.5)
6
6
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424067
BRPE-313PEW
19
13
M3(0.5)
6
6
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69424076
BRPE-314PEW
20
14
M3(0.5)
6
6
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ