廣杉計器
スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE
形状
丸型
処理(本体)
三価クロムクロメート
材質(本体)
鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69433237
CF-1012ZE
12(-0.1~+0.1)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433246
CF-1012.5ZE
12.5(-0.1~+0.1)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433255
CF-1013ZE
13(-0.1~+0.1)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433264
CF-1014ZE
14(-0.1~+0.1)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433273
CF-1015ZE
15(-0.1~+0.1)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
969
¥
1,066
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433289
CF-1016ZE
16(-0.1~+0.1)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
969
¥
1,066
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433298
CF-1017ZE
17(-0.1~+0.1)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
969
¥
1,066
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433307
CF-1018ZE
18(-0.1~+0.1)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433316
CF-1019ZE
19(-0.1~+0.1)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433325
CF-1020ZE
20(-0.1~+0.1)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433334
CF-1022ZE
22(-0.2~+0.2)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433343
CF-1025ZE
25(-0.2~+0.2)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433359
CF-1028ZE
28(-0.2~+0.2)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433368
CF-1030ZE
30(-0.2~+0.2)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
69433377
CF-1032ZE
32(-0.2~+0.2)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433386
CF-1035ZE
35(-0.2~+0.2)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433395
CF-1040ZE
40(-0.2~+0.2)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69433115
CF-1005ZE
5(-0.05~+0.05)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433124
CF-1005.5ZE
5.5(-0.05~+0.05)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433133
CF-1006ZE
6(-0.05~+0.05)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433149
CF-1006.5ZE
6.5(-0.05~+0.05)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433158
CF-1007ZE
7(-0.05~+0.05)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433167
CF-1007.5ZE
7.5(-0.05~+0.05)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433176
CF-1008ZE
8(-0.05~+0.05)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433185
CF-1009ZE
9(-0.05~+0.05)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433194
CF-1009.5ZE
9.5(-0.05~+0.05)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433203
CF-1010ZE
10(-0.05~+0.05)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433219
CF-1010.5ZE
10.5(-0.1~+0.1)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433228
CF-1011ZE
11(-0.1~+0.1)
10.2(-0.15~+0.15)
12.2(-0.1~+0.3)
M10用
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434567
CF-804ZE
4(-0.05~+0.05)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69434576
CF-804.5ZE
4.5(-0.05~+0.05)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69434585
CF-805ZE
5(-0.05~+0.05)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69434594
CF-805.5ZE
5.5(-0.05~+0.05)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434603
CF-806ZE
6(-0.05~+0.05)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434619
CF-806.5ZE
6.5(-0.05~+0.05)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69434628
CF-807ZE
7(-0.05~+0.05)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434637
CF-807.5ZE
7.5(-0.05~+0.05)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434646
CF-808ZE
8(-0.05~+0.05)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434655
CF-808.5ZE
8.5(-0.05~+0.05)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434664
CF-809ZE
9(-0.05~+0.05)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
649
¥
714
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434673
CF-809.5ZE
9.5(-0.05~+0.05)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434689
CF-810ZE
10(-0.05~+0.05)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434698
CF-810.5ZE
10.5(-0.1~+0.1)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434707
CF-811ZE
11(-0.1~+0.1)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434716
CF-811.5ZE
11.5(-0.1~+0.1)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434725
CF-812ZE
12(-0.1~+0.1)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434734
CF-812.5ZE
12.5(-0.1~+0.1)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434743
CF-813ZE
13(-0.1~+0.1)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434759
CF-814ZE
14(-0.1~+0.1)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
729
¥
802
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434768
CF-815ZE
15(-0.1~+0.1)
8.2(-0.15~+0.15)
10(-0.1~+0.3)
M8用
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ