廣杉計器
スチール スペーサー(中空)/CF-E
形状
丸型
材質(本体)
快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
三価クロムクロメート
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
内径(Φmm)
ねじ径
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69433404
CF-301-5E
1(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433413
CF-301.5-5E
1.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433429
CF-302-5E
2(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433438
CF-302.5-5E
2.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433447
CF-303-5E
3(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433456
CF-303.5-5E
3.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433465
CF-304-5E
4(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433474
CF-304.5-5E
4.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433483
CF-305-5E
5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433499
CF-305.5-5E
5.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433508
CF-306-5E
6(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433517
CF-306.5-5E
6.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433526
CF-307-5E
7(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433535
CF-307.5-5E
7.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433544
CF-308-5E
8(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433553
CF-308.5-5E
8.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433569
CF-309-5E
9(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433578
CF-309.5-5E
9.5(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433587
CF-310-5E
10(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433596
CF-311-5E
11(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433605
CF-312-5E
12(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433614
CF-313-5E
13(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433623
CF-314-5E
14(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433639
CF-315-5E
15(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433648
CF-316-5E
16(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433657
CF-317-5E
17(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433666
CF-318-5E
18(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433675
CF-319-5E
19(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433684
CF-320-5E
20(-0.1~+0.1)
3.2(-0.15~+0.15)
M3用
5
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433989
CF-401-6E
1(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69433998
CF-401.5-6E
1.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434007
CF-402-6E
2(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434016
CF-402.5-6E
2.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434025
CF-403-6E
3(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434034
CF-403.5-6E
3.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434043
CF-404-6E
4(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434059
CF-404.5-6E
4.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434068
CF-405-6E
5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69434077
CF-405.5-6E
5.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434086
CF-406-6E
6(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69434095
CF-406.5-6E
6.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434104
CF-407-6E
7(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434113
CF-407.5-6E
7.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434129
CF-408-6E
8(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434138
CF-408.5-6E
8.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434147
CF-409-6E
9(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434156
CF-409.5-6E
9.5(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434165
CF-410-6E
10(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434174
CF-411-6E
11(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69434183
CF-412-6E
12(-0.1~+0.1)
4.2(-0.15~+0.15)
M4用
6
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ