廣杉計器
チタン スペーサー(中空)/CTI
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
形状
丸型
材質(本体)
純チタン
内径(Φmm)
4.2(-0.15~+0.15)
ねじ径
M4用
外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
脱脂
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437254
CTI-405
5(-0.1~+0.1)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437263
CTI-408
8(-0.1~+0.1)
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437279
CTI-410
10(-0.1~+0.1)
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437288
CTI-412
12(-0.1~+0.1)
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437297
CTI-415
15(-0.1~+0.1)
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69437306
CTI-420
20(-0.1~+0.1)
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください