廣杉計器
スチール ブッシュ(切削品)/F0000-0000T
材質(本体)
快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
三価クロムクロメート
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
250
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
フランジ径(Φmm)
フランジ高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69439564
F2030-5805T
1.3
2(0~0.1)
3(-0.1~0)
5
0.8
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439573
F2030-5810T
1.8
2(0~0.1)
3(-0.1~0)
5
0.8
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439589
F2030-5815T
2.3
2(0~0.1)
3(-0.1~0)
5
0.8
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439598
F2646-8110T
2
2.6(0~0.1)
4.6(-0.1~0)
8
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439607
F2646-8120T
3
2.6(0~0.1)
4.6(-0.1~0)
8
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69440745
F3240-7105T
1.5
3.2(0~0.1)
4(-0.1~0)
7
1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439616
F2646-8130T
4
2.6(0~0.1)
4.6(-0.1~0)
8
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439625
F2736-5805T
1.3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
0.8
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439634
F2736-5810T
1.8
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
0.8
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439643
F2736-5815T
2.3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
0.8
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439659
F2736-5105T
1.5
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
1
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439668
F2736-5110T
2
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
1
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439677
F2736-5115T
2.5
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
1
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439686
F2736-5120T
3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
1
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439695
F2736-5130T
4
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
5
1
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439704
F2736-6805T
1.3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
0.8
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69440754
F3240-7110T
2
3.2(0~0.1)
4(-0.1~0)
7
1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439713
F2736-6810T
1.8
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
0.8
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439729
F2736-6815T
2.3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
0.8
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439738
F2736-6105T
1.5
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439747
F2736-6110T
2
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439756
F2736-6115T
2.5
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439765
F2736-6120T
3
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439774
F2736-6130T
4
2.7(0~0.1)
3.6(-0.1~0)
6
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439783
F3034-6108T
1.8
3(0~0.1)
3.4(-0.1~0)
6
1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439799
F3035-5805T
1.3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
0.8
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439808
F3035-5810T
1.8
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
0.8
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69440763
F3240-7115T
2.5
3.2(0~0.1)
4(-0.1~0)
7
1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439817
F3035-5815T
2.3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
0.8
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439826
F3035-5105T
1.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439835
F3035-5110T
2
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439844
F3035-5115T
2.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439853
F3035-5120T
3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439869
F3035-5125T
3.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439878
F3035-5130T
4
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
5
1
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439887
F3035-6805T
1.3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439896
F3035-6810T
1.8
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
14日以内出荷
返品不可
69439905
F3035-6815T
2.3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69440779
F3240-7120T
3
3.2(0~0.1)
4(-0.1~0)
7
1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439914
F3035-6820T
2.8
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439923
F3035-6825T
3.3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439939
F3035-6830T
3.8
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
0.8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439948
F3035-6105T
1.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439957
F3035-6110T
2
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439966
F3035-6115T
2.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439975
F3035-6120T
3
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439984
F3035-6125T
3.5
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69439993
F3035-6130T
4
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69440009
F3035-6220T
4
3(0~0.1)
3.5(-0.1~0)
6
2
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69440788
F3240-7125T
3.5
3.2(0~0.1)
4(-0.1~0)
7
1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ