マルチ散布器

マルチ散布器 - セフティー3マルチ散布器 - セフティー3
(9件のレビュー)

園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。
ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。
4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。
透明ボトルで残量が見やすいです。
握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。

用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。材質PP・PET穴径(Φmm)4・7・12タンク容量(L)2内容量1個
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69453205Smm-D×
オープン
1,009
1,110(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-15
用途: 農薬及び肥料散布用
運輸・通信業

以前に類似の散布用ポットを購入したが、粒状の農薬や肥料が均一に散布出来なかったが、当該散布ポットは、注ぎ口が長く設計されている為、均一な散布が可能となった。
使い方次第では、広範囲の散布も可能となります。

対象商品 : 69453205
2025-10-31
用途: 顆粒状の除草剤撒き
製造業

穴が、大、小、中の順に開けられており、回転して量の調節が可能。
途中では動かないように、適当な位置でロックが入る機構。
完全に出なくなる個所もある。
大、中、小のなど順通りに穴があれば、感覚的に微調整がしやすいと思うのだが、何故か小の次が大、または中の穴になるので、思ったより調整は難しい。
他は問題ない。

2025-07-16
用途: 顆粒の除草剤散布と塩カルの散布
株式会社東建工業

大きさが手ごろのため、腕にかかる重量が少なく、作業性が良い

2025-09-30
用途: 顆粒の除草剤散布
サービス業

大きさが手ごろで、腕にかかる重量が少なく、作業性が良い

対象商品 : 69453205
2023-10-10
用途: 工場屋外の除草作業用
製造業

以前から購入を考えておりましたが、ちょうどキャンペーン中だったので思い切って購入しました。除草剤の粒剤タイプを購入する時のサイズが2kg、4kgなので、本体容量が2Lタイプと大変使い勝手の良いサイズです。透明ボトルなので残量もすぐ見えるので重宝します。

対象商品 : 69453205
2023-06-19
用途: 庭掃除
株式会社ミツギ産業

乾燥除草剤を入れて散布しましたが、均等に楽に広角散布出来ました。
身体へも負担も無く、駐車場4台分の散布が10分程度で終わりました。
便利グッズです。

対象商品 : 69453205
2021-11-05
用途: 農薬散布
農・林・水産業

農薬でフロンサイドという粉剤を散布するために使ってます。逆さまにして左右に振りながら使うとうまく撒けます。なるべく地面に高いところで撒かないと、風で散ってしまうので少し腰を曲げながらの作業になります。
この製品と同様の散布器はいくつかありますが、散布器の先端のベロがあるのが良いところです。
ただ、ベロがあと5cm位長いと腰をあまり曲げなくても良くなるので、改良してもらえたらと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 69453205
2021-11-09
用途: 除草作業

顆粒の除草剤を撒く時に出口の穴の大きさを顆粒に合わせて選べ均一に撒けるので大変重宝しております。
肥料を撒くにも良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする