トーエイライト
アルミライトモップ90
ヘッド裏にスポンジが付いているので、床面に対して密着性に優れ、汚れをしっかり取ります。柄とヘッドは丈夫で、大変軽く手が疲れにくいアルミ製
専用のスペアもワンタッチで交換可能グリップ付
材質
アルミ
質量(kg)
1.3
幅(cm)
90
柄径(Φmm)
222
柄長さ(mm)
1545
アズワン品番
65-0543-15
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69453223
T1777
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません