曜日別特売

カラートンネル270

カラートンネル270 - トーエイライトカラートンネル270 - トーエイライトカラートンネル270 - トーエイライト

子どもたちが夢中で遊べるトンネルです。
マジックベルト式で連結可能(B-6057・B-6048・B3799)。
つなげて、ならべて様々な形を創造してください。
コンパクト収納支えフレーム4本付。

仕様固定式、竹馬共通部品:T-2465V 竹馬用白キャップ×1/T-2465Z 竹馬用脚ゴム×1材質フレーム:合成樹脂15mm、布:ナイロン素材(メッシュ)質量(kg)1.6幅(cm)62長さ(cm)270高さ(cm)62適応身長(cm)110以下アズワン品番64-9532-68厚さ(cm)10内容量1台
注意
※カラーの配列は実物と異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69453424B6048
20,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする