トーエイライト
カラートンネル窓付
子どもたちが夢中で遊べるトンネルです。
メッシュ式窓付なので、中からものぞけます。
マジックベルト式で連結可能(B-6057・B-6048・B-3799)。
コンパクト収納支えフレーム4本付。
材質
フレーム:合成樹脂15mm、布:ナイロン
質量(kg)
1.2
幅(cm)
62
長さ(cm)
232
高さ(cm)
62
アズワン品番
64-9531-98
厚さ(cm)
10
内容量
1台
注意
※カラーの配列は実物と異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69453433
B3799
¥
22,900
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません