カラートンネル用ハウス

カラートンネル用ハウス - トーエイライトカラートンネル用ハウス - トーエイライトカラートンネル用ハウス - トーエイライト

子どもたちが夢中で遊べるトンネルです。
つなげて、ならべて様々な形を創造してください。
連結はマジックベルト式でとっても簡単です。

材質フレーム:合成樹脂15mm、布:ナイロン質量(kg)2寸法(cm)90×90高さ(cm)123アズワン品番64-9531-99内容量1台
注意
※カラーの配列は実物と異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69453449B3801
17,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする