トーエイライト
コートブラシスリム
軽量で操作性に優れたスリムタイプ(3列植毛)アルミダイキャスト金具採用整理に便利な固定フック付
材質(ブラシ部)
PVC(毛の長さ約14cm)
材質(柄部)
アルミパイプアルマイト仕上(サイズ25.4mm×135cm)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
質量(kg)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69453643
B6282
120
3.2
1200×1350
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69453659
B6283
150
3.6
1500×1350
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69453668
B6284
180
4
1800×1350
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。