トーエイライト
コートブラシスリム90
軽量で操作性に優れたスリムタイプ(3列植毛)アルミダイキャスト金具採用整理に便利な固定フック付
質量(kg)
2.4
幅(cm)
90
材質(ブラシ部)
PVC(毛の長さ約14cm)
材質(柄部)
アルミパイプアルマイト仕上(サイズ25.4mm×135cm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×1350
アズワン品番
64-9532-94
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69453677
B6281
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません