トーエイライト
コーナーポイント70H
側面穴(2.5cm)加工してありますので、ロープ等を通し、仕切としてもご使用頂けます。重さ約1kgの肉厚カラーコーン
材質
ポリエチレン
質量(kg)
1
寸法(cm)
底部38角
高さ(cm)
70
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69453738
G1324B
青
65-0536-99
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69453747
G1324G
緑
65-0537-01
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69453756
G1324R
赤
65-0537-02
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69453765
G1324W
白
65-0537-03
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69453774
G1324Y
黄
65-0537-04
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。