ジャンピングシェイプ120
ジャンピングで全身運動!跳びはねるだけで簡単エクササイズ、瞬発力・平衡感覚をやしない体つくり運動にも適しています。
ビッグサイズのジャンピングシェイプ(メーカー通常品より約50%大きい)。
安全に配慮した全周カバー(PVC)安全に配慮したずれ防止密着型吸盤ゴム付8本脚スプリング:44本
材質スチールパイプ、ナイロンシート
質量(kg)12
直径×高さ(cm)122×23
制限体重(kg)80
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |