トーエイライト
ジャンプ&スプリングマット1
跳ねたり、足踏みしたり、バランス感覚を養えます。
スプリングとポリエチレンフォームの積層により安全に配慮し、また楽しく運動を行えます。
用途
屋内用
材質
芯材:特殊スプリング、ポリエチレンフォーム、外皮:ターポリン、ポリエステルメッシュ
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×100×18
制限体重(kg)
60
内容量
1台
注意
※中央のメッシュ部分で運動を行ってください。
※規定以上の人数では運動しないでください。
※ジャンピングシェイプのような反発力はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69453817
H7344
¥
71,300
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません