トーエイライト
ジャンプ&スプリングマット2
跳ねたり、足踏みしたり、バランス感覚を養えます。
スプリングとポリエチレンフォームの積層により安全に配慮し、また楽しく運動を行えます。
用途
屋内用
材質
芯材:特殊スプリング、ポリエチレンフォーム、外皮:ターポリン、ポリエステルメッシュ
質量(kg)
19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×200×18
制限体重(kg)
60/台
内容量
1台
注意
※中央のメッシュ部分で運動を行ってください。
※規定以上の人数では運動しないでください。
※ジャンピングシェイプのような反発力はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69453826
H7345
¥
111,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
北海道地方
1
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません