トーエイライト
ストライクボードSX2
横列2枚抜きOK。
フライングディスクでも楽しめる各種イベント用ベストアイテム。
パネルの散乱を防ぐワンタッチクローズタイプ。
耐久性のある特殊強化PP材パネル使用軟式野球ボール対応下部ゴム付。
材質
(パネル)特殊強化PP材
寸法(mm)
(主材)42.7
質量(kg)
19
パネルサイズ(mm)
297×297
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
98×80×134
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69453905
B2494
¥
78,000
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
北海道地方
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません